- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- trusco エアーガンのおすすめ人気ランキング
trusco エアーガンのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新2,001件の「trusco エアーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラスコ エアーガン」、「工業用 エアーガン」、「エアーブロワガン」などの商品も取り扱っております。
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー
ノズル長(mm)
320
ノズル口径(Φmm)
4.0
トラスコ品番
231-4762
全長(mm)
467
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
141
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)
1.6
ノズル形状
ロング、L型
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
トラスコ品番
276-0231
全長(mm)
220
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
質量(g)
220
最高使用圧力
1.0
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。
本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。
ノズル口径(Φmm)
2
接続口径
1/4プラグ
最高使用圧力(MPa)
1
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。手元でのレバー操作で簡単流量調整。エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
用途エアブロー、ダスト作業に
ノズル長(mm)
90
ノズル口径(Φmm)
3.5
エア取入口
Rc1/4
トラスコ品番
231-4754
全長(mm)
237
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
-5~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
ノズル形状
標準型
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4 プラグ
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4プラグ
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
用途一般ダスト作業
材質/仕上
アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR
使用温度範囲(℃)
0~60℃
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ノズル取付部
G1/8
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口
Rc1/4
常用使用圧力(MPa)
0.6
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業
ノズル口径(Φmm)
2.0
エアー接続口
1/4
材質
ポリアセタン・真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度(℃)
-10~50
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。
用途ダスト作業に
ノズル長(mm)
90
口ノズル径(mm)
3.5
仕様
コイルホース:5×8mm(内径×外径)
材質
ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工
最高使用圧力(MPa)
0.8
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
付属品
エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番
556-7963
材質(本体)
アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)
393
最高使用圧力(MPa)
0.7
最大使用寸法(mm)
4300
材質(ホース)
ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
空気消費量(L/min)
160
ノズル取付口
G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
空気使用量(L/min)
630
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
流体
空気
接続口
常圧用カプラー
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強化プラスティック製で軽量かつ丈夫。
手元でのレバー操作で簡単流量調整。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型。用途に合わせて供給口を使い分けできます。
接続カプラーが別途必要です。
用途エアブロー
ノズル長(mm)
490
ノズル口径(Φmm)
3.6
トラスコ品番
231-5327
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
169
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
圧縮空気
材質(ノズル)
ニッケルメッキ付黄銅
常用使用圧力(MPa)
1.6
ノズル形状
ロング、L型
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質
ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/min)
310
取付ねじ
ノズル:G1/8
取付口
空気取り入れ口:Rc1/4
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル接続径
G1/8
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
色
黄
使用圧力(MPa)
0.8
空気接続口
ツータッチカプラー
材質
ポリウレタン
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース継手
1/4カップリング
流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)
42
ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー
接続部のサイズ
1/4
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
140
使用温度範囲(℃)
-5~60
接続
カプラー
ノズル長(mm)
490
使用流体
圧縮空気
ノズル口径(Φmm)
3.7(内径)
材質(ノズル)
クロムメッキ付鉄
常用使用圧力(MPa)
0.6
ノズル形状
ロング、L型
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4プラグ
トラスコ品番
365-4818
全長(mm)
124.5
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷